曜日別特売

サウンドシャッター

サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染サウンドシャッター - 平岡織染

遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。

用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート形状ビニールカーテン内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
巻数(m)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76058545KN-800採光19000.8110.5透明対応
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058554KN-10001900110.5ライトグリーン対応
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058563KN-10001900110.5アイスグレー対応
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058579KN-200019401.4210.5ライトグリーン対応
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058588KN-200019401.4210.5オフホワイト対応
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058597KN-300019402.077ライトグリーン対応
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
76058606KN-1100採光19001.2210.5透明対応
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058536KN-80019000.7210.5アイスグレー対応
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする