USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ

USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ - エレコム

ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059008U2C-CC5PC10NBKブラック1※コネクター含まず3.8
6,091
3,498
3,848(税込)
当日出荷
76059026U2C-CC5PC20NBKブラック2※コネクター含まず4
6,523
3,798
4,178(税込)
当日出荷
76059017U2C-CC5PC10NWHホワイト1※コネクター含まず3.8
6,091
3,498
3,848(税込)
当日出荷
76059035U2C-CC5PC20NWHホワイト2※コネクター含まず4
6,523
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする