DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー

DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー DJI

各バッテリーの定格容量は最大44.4 Whで、最大で約20分の飛行が可能です。内蔵のインテリジェントバッテリー管理システムが、リアルタイムでバッテリー状態をモニタリングするため、安心して飛行することができます。

用途インテリジェント フライトバッテリーを使用すると、最大約20分の飛行が可能。インテリジェントバッテリー管理システムを内蔵。 セット内容DJIFPVインテリジェントフライトバッテリー×1 バッテリー容量(mAh)2000 電圧(V)22.2 充電電圧(V)最大25.2 バッテリーLiPo 6S 消費電力量(Wh)44.4/0.5c 放電率標準:10C 質量(g)295 使用温度範囲(℃)5~40 電力(W)最大充電90 互換性DJI FPV ドローン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76063883 CP.FP.00000023.01
オープン
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする