DJI FPV バッテリー充電ハブ

DJI FPV バッテリー充電ハブ DJI

DJI FPV バッテリー充電ハブは、DJI FPV 充電器に接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。バッテリーを順番に効率よく充電します。

セット内容DJIFPVバッテリー充電ハブ×1 使用温度範囲(℃)5~40 入力25.2V/3.57A 充電時間(分)約55(温度に依存) 互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV AC電源アダプター/DJI FPV カーチャージャー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76063899 CP.FP.00000035.01
オープン
4,798
5,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする