曜日別特売

ACアダプター

ACアダプター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

USB対応製品を充電できるアダプター

用途5V・2A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラックポート数1定格出力電流(A)2質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電圧(V)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149326AC-USB-2A
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149326
2022-11-05
用途: 加湿器の電源用
運輸・通信業

壁側の隙間みたいなことにコンセントがあるので、この形のを探していました。値段が手ごろだったので買いましたが、形状の問題なのか、取り付けしたあと、グラグラするので、ビニールテープで固定して使っています。緑色のLEDが結構明るすぎるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする