研究室用チェア メディックサポートチェア
座面が長方形で、脚が斜め外に出ているため、立ち座りに脚が邪魔になりにくく、座位も安定しています。座面のEVAマットは、気密発泡体のスポンジのため、座り心地が良く冬でもひんやり感が少ないです。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムによる清拭に対応しています。4脚までスタッキングが可能です。
材質本体/スチール(紛体塗装)、座面クッション/EVAスポンジ
寸法(mm)430×325×450
質量(kg)約2.7
耐荷重(kg)約15
キャスターなし
背もたれなし
座幅(mm)360
座高(mm)450
座奥行(mm)265
高さ調節なし
アズワン品番4-2034-01
内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |