指紋認証装置付 書類保管キャビネット パーソナル1 蔵

指紋認証装置付 書類保管キャビネット パーソナル1 蔵 アズワン

あなたの指が、カギとなる。鍵の紛失の心配は不要。暗証番号漏洩も、懸念なし!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×149 開口部(mm)233×121 質量(kg)約3.4 付属品ACアダプター、開錠用カギ×2 商品番号ZKY0501 仕様認証ロジック:特徴点抽出方式、認証速度:3秒以内、認証精度:他人誤認率0.001%/本人拒否率0.1% アズワン品番62-6324-62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76452365 -
92,000
91,900
101,090 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする