曜日別特売

リラックスチェアー オットマン付き TB-1317

リラックスチェアー オットマン付き TB-1317 - 高田ベッド製作所

リラックスした持続姿勢で足ツボマッサージからネイルケアまで活躍。背と座面から連動して同時に動くスライド式無段階リクライニング機能。肌触りが柔らかく耐久性・撥水性ともに優れているPUレザーを採用。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/84×77~110×91.5~102、オットマン/51.5×44×40材質フレーム/木製、座シート/PUレザー(2色対応)質量(kg)本体/15、オットマン/5耐荷重(kg)200座面高(cm)43~48内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76452383TB-1317ベージュ
64,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76452399TB-1317ブラウン
64,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする