NACHI(不二越) NACHI(不二越)の オフィス家具 NACHI(不二越)の オフィスインテリア NACHI(不二越)の 人工観葉植物(人工樹木) 人工観葉植物 人工観葉植物 注文コード 材質葉/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、幹/天然木、鉢/PP(ポリプロピレン)、バーグ/廃ガラス 寸法(Φ×mm)215×230(鉢) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G-B G-GL G-S 寸法(mm) 選択解除 500×450×1200500×450×1250700×450×1100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76452426 G-GL 500×450×1200 ¥26,400 取扱い終了返品不可 76452435 G-S 700×450×1100 ¥19,800 取扱い終了返品不可代引不可 76452444 G-B 500×450×1250 ¥26,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 人工観葉植物(人工樹木) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity <光触媒>インテリアグリーン ファミリー・ライフ 税込¥8,358 ¥7,598 人工樹木 ナイキ 税込¥36,278~ ¥32,980~ フェイクグリーン パキラ 幸福の木 エルブレイン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 人工植物 地鎮祭竹 タカショー 税込¥7,368~ ¥6,698~ 壁面アレンジ 30cmX30cm タカショー 税込¥9,898~ ¥8,998~ 壁面アレンジ Φ43.5cm タカショー 税込¥20,878~ ¥18,980~ 人工植物 タニワタリ W50cm タカショー 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 人工植物 ツワブキ W35cm タカショー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 人工植物 グラスブッシュ ライトグリーン タカショー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 人工植物 トクサ タカショー 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 人工植物 グラスブッシュ レッド タカショー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 人工植物 グラスブッシュ ダークグリーン タカショー 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 人工植物 ゴールドクレスト ゴールド タカショー 税込¥65,978~ ¥59,980~ 人工植物 アイビーブッシュグリーン L50cm タカショー 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 人工植物 モミツリー タカショー 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 人工植物 アイビーブッシュダブルカラー L50cm タカショー 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 人工植物 オランダアイビー タカショー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 人工植物 リアルアイビー ライム タカショー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 人工植物 アイビー タカショー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 人工植物 スプリットフィロ タカショー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア人工観葉植物(人工樹木) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります ハンガー ドアグッズ キズ防止シート 脚カバー・脚キャップ 人工観葉植物(人工樹木) 傘・傘立て シェアする マイページ 最近見た商品