ネトヨン・レ スプレーボトル スクエアNDシリーズ

ネトヨン・レ スプレーボトル スクエアNDシリーズ ベストコ

シンプルなデザインの詰め替えボトルシリーズ

寸法(cm)5.5×3.7×13.5 質量(g)38 クリア 材質(本体)PET樹脂・PETG樹脂・PE樹脂 容量(mL)150 形状スクエア アズワン品番63-5191-33 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76452794 ND-4332
180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする