SARAYA(サラヤ) SARAYA(サラヤ)の 科学研究・開発用品 SARAYA(サラヤ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 SARAYA(サラヤ)の 滅菌/消毒機器用品 ステラワン ステラワン 注文コード 色の変化が分かりやすく、判定しやすいインジケータです。過酸化水素低温ガス減菌・過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌用。過酸化水素ガスの積算曝露量(温度・時間・濃度)に反応して変色します。 タイプVHP-250 アズワン品番63-4059-94 内容量1本(250枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 42112 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76454307 42112 ¥4,480 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ ホギ 税込¥5,938~ ¥5,398~ メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ ホギ 税込¥10,888~ ¥9,898~ 滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ ノーブランド 税込¥10,228~ ¥9,298~ 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific 税込¥13,528 ¥12,298 バスケットへ 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific 税込¥21,448~ ¥19,498~ ロール状滅菌バック FM 歯愛メディカル 税込¥1,978~ ¥1,798~ NEWリセラ ロール状滅菌バック マチ付き 歯愛メディカル 税込¥5,168~ ¥4,698~ Ci滅菌バック シーラータイプ 歯愛メディカル 税込¥725~ ¥659~ ロール状滅菌バック 3L マチ付き 歯愛メディカル 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ NEWリセラ ロール状滅菌バック マチなし 歯愛メディカル 税込¥1,428~ ¥1,298~ Ci滅菌バック F 歯愛メディカル 税込¥406~ ¥369~ NEWリセラ滅菌バック 歯愛メディカル 税込¥340~ ¥309~ 3M TM コンプライ TM ラベルシール Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥19,778 ¥17,980 滅菌物ロット管理・追跡ツール用 ラベル 名優 税込¥13,178~ ¥11,980~ コンプライ TM ラベルシステム プリンティングアプリケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥42,898 ¥38,998 バスケットへ ワンシールバッグ HMシリーズ ホギ 税込¥7,588~ ¥6,898~ メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ヒダ付・ガゼットロールタイプ HMシリーズ ホギ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 殺菌保管庫 アポロンキーパーD3 アズワン 税込¥126,498 ¥114,998 バスケットへ 小型包装品用高圧蒸気滅菌器ステリウィットS・ナビステリA・ナビステリ用滅菌バッグスタンド タカゾノ 税込¥13,748 ¥12,498 バスケットへ カゴAU-80C用 アイワ医科工業 税込¥15,818~ ¥14,380~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄滅菌/消毒機器用品滅菌表示テープ/ラベル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります 滅菌器/オートクレーブ 紫外線殺菌装置 滅菌缶/袋 滅菌表示テープ/ラベル シェアする マイページ 最近見た商品