UV防災飛散防止シート クリヤ

UV防災飛散防止シート クリヤ アサヒペン UV防災飛散防止シート クリヤ アサヒペン

ガラスが割れにくく、割れても飛び散りにくい強力タイプ。紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。裏面フィルムをはがして貼る粘着タイプ。「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止性能試験規格値を満たしています。表面ハードコート加工有り。

長さ(m)2 フィルム厚さ(μm)100(PET) 材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂、裏面フィルム/ポリエステル 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76455549 BH-1 46cm×2m 46
2,350
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76455558 BH-11 92cm×2m 92
4,450
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする