化学防護服 CN4013DTシリーズ

化学防護服 CN4013DTシリーズ アズワン

EN規格 EN14605 Type4、EN14126などに適合した防護性の高い化学防護服

材質微孔性ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム65g/m2/ 規格【化学防護服】EN14605Type4、ENISO13982-1Type5B、EN13034Type6B、EN1149-5、EN1073-2、EN14126適合(対応JIS規格:JIST8115)、【感染性物質からの防護】EN14126(ENISO16603クラス6、ENISO16604クラス6、ENISO22612クラス3、ENISO22611クラス3、ENISO22610クラス6)適合(対応JIS規格:JIST8060,JIST8061) 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76456075 CN4013DT M ~165(目安) M
980
979
1,077 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76456084 CN4013DT L ~180(目安) L
980
979
1,077 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする