備蓄用不織布マスク 個包装タイプ

備蓄用不織布マスク 個包装タイプ アズワン

鼻や口を圧迫しない立体プリーツ加工で、息苦しさを解消します。耳にやさしい柔らかな耳ひもを使用し、負担を和らげます。隙間をふさぐノーズフィットワイヤー使用し、形状記憶型で鼻から頬のラインをしっかりとフィットさせます。ろ過率99%のフィルターを使用しています。アルミ袋を使用している為、ガスバリア性、遮光性、防湿性に優れ、長期保存に適しています。マスクを1枚ずつ個別包装していますので、衛生的で携帯にも便利です。

材質PP不織布(3層構造) 寸法(mm)約170×95 アズワン品番4-3131-02 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)0.99 内容量1袋(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76456285 - 3層
1,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする