避難用キャリー収納バッグ 01-118シリーズ
避難くんシリーズのキャリーをまとめて収納できますショルダーベルトは長さが調節できます底面には取り外し可能なボード入りで安定します面ファスナーで開封しやすく、非常用持ち出し袋としても使えます
寸法(縦×横)(cm)約40×36
高さ(cm)31
ベルト長さ(cm)70~125(ショルダー)
混率(%)ポリエステル100(表地は防炎加工品)
質量(g)約445
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |