ジャンプスターター DC12V

ジャンプスターター DC12V - エスコジャンプスターター DC12V - エスコジャンプスターター DC12V - エスコジャンプスターター DC12V - エスコ

バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!

充電可能回数300使用電池リチウムイオンバッテリー仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)質量(kg)1.6出力【USB】DC5V/2A、A端子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240メーカー大自工業(Meltec)コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプターアズワン品番64-2270-46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458656EA812HE-1A24000
オープン
50,800
55,880(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする