曜日別特売

フォールディングナイフ3-1

フォールディングナイフ3-1 - 中林製作所

スタンダードなデザイン切れ味の良さは抜群ロック式フォールディングナイフですアウトドアで簡易的な包丁代わりから日常の作業などに使えるカッターナイフとしてご使用頂けますベルトに装着できる携帯に便利な収納ケース付き

刃長(mm)約62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×14×150、折りたたみ時/約26×14×90、収納ケース/50×5×12刃渡り(mm)55質量(g)約115材質本体/ステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼、積層材、収納ケース/ナイロン付属品収納ケースアズワン品番64-3218-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76458717L-19
2,650
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする