1DAY災害対策セット SBシリーズ

1DAY災害対策セット SBシリーズ アズワン

1日分の滞在をサポートする災害対策セット

化粧箱寸法(mm)310×240×85 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76459119 SB30 1230 バランススティック×3、7年保存水500mL、カイロ、静音アルミブランケット、ウェットティッシュ、発光スティック、フラットホイッスル、携帯用トイレ×2 1DAY災害対策11点セット
2,510
2,500
2,750 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76459085 SB70 2400 非常用持出袋、FMラジオ、バランススティック×3、7年保存水500mL×2、カイロ×3、静音アルミブランケット、ウェットティッシュ、フラットホイッスル、携帯用トイレ×3、軍手、マスク、救急てぬぐい、綿棒&バンソウコウ、8徳ナイフ、ダイナモLEDライト、ネックピロー、アイマスク、耳栓 1DAY災害対策25点セット
5,810
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76459094 SB50 2020 非常用持出袋、FMラジオ、バランススティック×3、7年保存水500mL×2、カイロ、静音アルミブランケット、ウェットティッシュ、発光スティック、フラットホイッスル、携帯用トイレ×3、軍手、マスク、レインコート、防災てぬぐい 1DAY災害対策19点セット
4,160
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76459103 SB40 1970 バランススティック×3、7年保存水500mL×2、カイロ、静音アルミブランケット、ウェットティッシュ、発光スティック、フラットホイッスル、携帯用トイレ×3、軍手、マスク、レインコート、防災てぬぐい 1DAY災害対策17点セット
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする