PUMA(プーマ) デジボックスペンケース

PUMA(プーマ) デジボックスペンケース クツワ PUMA(プーマ) デジボックスペンケース クツワ PUMA(プーマ) デジボックスペンケース クツワ PUMA(プーマ) デジボックスペンケース クツワ

本体生地にはレザー調の合皮生地とナイロン生地を使用
フタ内側にメッシュポケット付
中のフラップには鉛筆ホルダー付
オリジナルデザインの引き手付

用途ペンケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×95×35 質量(g)95 材質合成皮革(PU)・ナイロン・ポリエステル 開閉ファスナー 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76092705 PM363NB ネイビー
1,500
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷
76092696 PM363BK ブラック
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする