曜日別特売

ソファーベッド

ソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェソファーベッド - タマリビマルシェ

進化した次世代ビータは、どんな空間にも合わせやすいブラックフレームを採用。
機能性はそのままに、ソファ・カウチ・ベッドの3WAY仕様。
背もたれは6段階リクライニングでフルフラットにすると簡易ベッドとしてもお使いいただけます。
共生地なので、バックスタイルも見た目がきれいです。
シングルサイズの布団が綺麗に収まるサイズ。
キャスター仕様なので女性でもラクに移動ができます。

張地ファブリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソファ時:1110×870×930、ベッド時:1110×2010×270材質(脚)スチール素材ファブリック肘高さ(mm)ソファ時:490材質(中材)スチール・ウレタン材質(クッション)シリコンフィル内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096248ビータアクティブⅡソファーベッドレッド1110×870×930380
59,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096257ビータアクティブⅡソファーベッドグレー1110×870×930380
59,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096266ビータアクティブⅡソファーベッドブラック1110×870×930380
59,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする