曜日別特売

空冷式冷却管 コンデンシン 29/42

空冷式冷却管 コンデンシン 29/42 - 旭製作所

水を使わないエコな空冷式の冷却管です。
コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。
水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。
特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。
冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。

摺合せ29/42耐熱温度(℃)40~260内容量1本
注意
※本体長さ:摺部除く
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体長さ(mm)
適合フラスコ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762165783403-200-5L-200~100mL
32,20031,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
762165873403-350-5L-500~300mL
34,50033,980
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
090840783403-350-5L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500~300mL
34,50033,980
29,325
アウトレット
32,258(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする