旭製作所
シュレンク管 円筒 15/25 コック15/35
共通摺合せ寸法(TS)
15/25
コック
15/35
枝管径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76216867
-
30
28
100
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76216876
-
50
32
120
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76216885
-
100
36
170
¥
23,050
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76216894
-
150
45
150
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください