旭製作所
シュレンク管 円筒 24/30 コック15/35
共通摺合せ寸法(TS)
24/30
コック
15/35
枝管径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76216903
-
200
45
200
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76216919
-
300
50
230
¥
28,050
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください