ストレッチマスク EFH-P 50枚入(個装)

ストレッチマスク EFH-P 50枚入(個装) TGK(東京硝子器械)

表面材にリントの出にくい不織布を採用したクリーンエリア用マスクです。
超極細繊維フィルターが、細かい粉塵や飛沫を強力に捕集します。
吸気抵抗が低く、着用時の息苦しさが抑制されています。
マスク上部の樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減し、装着感が高まります。
部材に金属類をいっさい使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
自己発塵の少ないフィルム状のゴムを採用しています。

用途クリーンエリア用 吸気抵抗(Pa)3.3 フィルターエコノミー 機能金属フリー 対象粉塵・飛沫 捕集効率(%)87.3 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
包装形態
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76240387 EFH-P プリーツ型 ホワイト オーバーヘッド 個包装 50
2,000
1,990
2,189 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする