検知管 91LL ホルムアルデヒド

検知管 91LL ホルムアルデヒド ガステック
(1件のレビュー)

使用検知管名91LL ホルムアルデヒド 測定範囲(ppm)0.05~1 吸引回数(n)5 有効期限12ヵ月(冷) 保管環境保管時要冷蔵 仕様試料採取量(mL):100、反応原理:酸化クロムが還元される。C2H5OH+Cr6++H2SO4→ Cr3+、湿度の影響:なし、校正方法:ガスクロマトグラフ法 対象ガスホルムアルデヒド 内容量1箱
注意
※冷蔵(10℃以下)保管検知管名、測定ガス名をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76244745 91LL
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76244745
2024-02-12
用途:
接着剤使用時の作業環境測定
製造業

全てにおいて当てはまりますが、目盛と目盛の間の変色において、薄い色の場合の読み取りがアバウトになりがちとなってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする