Fine白板ガラスセル 二面透明

Fine白板ガラスセル 二面透明 TGK(東京硝子器械)

光路幅(mm)10 外幅(mm)12.5 高さ(mm)45 材質白板ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光路長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76253398 - 5
2,200
2,190
2,409 (税込)
3日以内出荷

返品不可
76253416 - 30
3,200
3,190
3,509 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76253425 - 40
3,400
3,390
3,729 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76253407 - 20
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
76253434 - 50
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76253407 - 02862072 - - Fine 白板ガラスセル TGK(東京硝子器械) 02862072 Fine 白板ガラスセル TGK(東京硝子器械) 1個 2,590 税込2,849 注文コードが変更になりました
76253434 - 02862106 - - Fine 白板ガラスセル TGK(東京硝子器械) 02862106 Fine 白板ガラスセル TGK(東京硝子器械) 1個 3,990 税込4,389 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする