曜日別特売

白衣 シングル サックス 女性用

白衣 シングル サックス 女性用 - TGK(東京硝子器械)

素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。

タイプ女性用検査衣 長袖サックス材質ポリエステル65%+綿35%、タッサー仕様左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261019KF-121LL着丈110cm 肩幅41cm 胸囲110cm 裄丈58
8,700
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261143KF-121M着丈100cm 肩幅39cm 胸囲100cm 袖丈55
8,700
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする