ディスポニードル
ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。
しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。
チャック付き袋入りです。
色赤
容量-μL
材質ポリスチレン(PS)
全長(mm)188
仕様●ループ内径(Φmm):-●滅菌包装:25本、PS樹脂製電子線滅菌済みニードル
内容量1箱(1000本)
ホールド部分をフラットタイプにし、両面に滑り止め模様をつけてあります。これにより手袋をしていても変わらない安定した操作ができます。
しなやかな弾力性によりすばらしい塗布感を生み出します。
チャック付き袋入りです。