曜日別特売

ビバスピン2 Hydrosart

ビバスピン2 Hydrosart - sartorius(ザルトリウス)

高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
濃縮状態を確認できる目盛付き。

材質(被膜)Hydrosart(R)材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト有効ろ過面積(cm2)1.2試料容量(mL)3チューブサイズ15mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)5000容量(μL)8(デッドストップ)有効遠心力(xg)2000~8000
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
分画分子量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76268554VS02H911箱(25個)2000
31,800
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268563VS02H921箱(100個)2000
97,500
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268579VS02H111箱(25個)5000
31,800
29,980
32,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
76268588VS02H121箱(100個)5000
97,500
93,980
103,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
76268597VS02H021箱(100個)10000
97,500
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268606VS02H221箱(100個)30000
97,500
93,980
103,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする