曜日別特売

ビバスピン15R Hydrosart

ビバスピン15R Hydrosart - sartorius(ザルトリウス)

高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
濃縮状態を確認できる目盛付き。

材質(被膜)Hydrosart(R)材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト有効ろ過面積(cm2)3.9試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)4000有効遠心力(xg)1500~6000容量(μL)30(デッドストップ)内容量1箱(48個)
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分画分子量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76268658VS15RH922000
74,200
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268667VS15RH125000
74,200
69,980
76,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
76268676VS15RH0210000
74,200
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268685VS15RH2230000
74,200
69,980
76,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする