曜日別特売

ビバフロー200 PES

ビバフロー200 PES - sartorius(ザルトリウス)

大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)

材質(フィルター)PES付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
分画分子量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76268755VF20P91箱MWCO/3,000
80,300
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268764VF20P11個MWCO/5,000
80,300
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268789VF20P01個MWCO/10,000
80,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268807VF20P21個MWCO/30,000
80,300
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268825VF20P31個MWCO/50,000
80,300
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268834VF20P41個MWCO/100,000
80,300
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
76268843VF20P71個0.2μm
80,300
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする