曜日別特売

ミニザルト+

ミニザルト+ - sartorius(ザルトリウス)

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。

タイプ水系滅菌×仕様LL型(出口形状)材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)230内容量1箱(500個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626898317823----------Q0.2
329,300
319,800
351,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
7626899917829----------Q0.45
329,300
319,800
351,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする