sartorius(ザルトリウス)
ミニザルトNY25X+
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
タイプ
水系・非水系
滅菌
×
仕様
LS型(出口形状)
最高使用圧力
6.0bar
外径(Φmm)
33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm
2
)
4.8
耐熱温度(℃)
121
残液量(μL)
300
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269008
1784B----------K
1箱(50個)
0.2
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76269017
1784B----------Q
1箱(500個)
0.2
¥
201,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
76269026
1784C----------K
1箱(50個)
0.45
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76269035
1784C----------Q
1箱(500個)
0.45
¥
201,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください