曜日別特売

ミニザルトHY

ミニザルトHY - sartorius(ザルトリウス)

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。

タイプ気体仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)26有効ろ過面積(cm2)5.3耐熱温度(℃)50穴径(Φμm)0.2
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269053S6596------FMOSK1箱(50個)○ EOG
24,600
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
76269069S6596------FM--Q1箱(500個)×
183,400
179,800
197,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする