sartorius(ザルトリウス)
ミニザルトNY
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
オートクレーブ可能。
タイプ
水系/非水系
滅菌
×
仕様
LS型(出口形状)
材質
膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力
6.0bar
外径(Φmm)
32(フィルター)
フィルター直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm
2
)
4.8
耐熱温度(℃)
121
残液量(μL)
100
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269123
17845----------Q
0.2
¥
173,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
76269139
17846----------Q
0.45
¥
173,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください