Fine温度調節器 FHP-201 K熱電対センサー付
PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。
AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。
設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。
温度調節精度±0.3%FS
センサーKシース熱電対(付属品)
本体寸法(mm)165×155×H93
本体質量(kg)1.6
コンセント付
ヒューズ(mm)Φ6×30(250V 15A)
温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・K)/0~999(K)
制御方式PID制御 SSR方式
電源電圧(V)AC95~240(50/60Hz)15A出力
内容量1台
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76270189 | FHP-201 | 05764622 | 000-60-93-01 |
![]() |
Fine温度調節器 FHP-201 | TGK(東京硝子器械) | 1個 | ¥55,900 税込¥61,490 | 注文コードが変更になりました |