サンダイヤ サンダイヤの 科学研究・開発用品 サンダイヤの ガラス・樹脂・金属容器 サンダイヤの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) 密閉缶運搬用 SUS304 3L 手提付 密閉缶運搬用 SUS304 3L 手提付 注文コード 容量(L)3 内径(Φmm)155 深さ(mm)180 サイズ(mm)底外径:155mm底面から金具下まで:90mm取っ手を下ろしたときの最大外径:190mm取っ手をつけている金具の部分の外径:210mm底からの全高(フタを含む):210 仕様●締金具数:3組、シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。バイトンパッキンも別売にてあります。 内容量1缶 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 155*180H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76272806 155*180H ¥13,200 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ オープン缶ステンレス製20L モノタロウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥53,878~ ¥48,980~ ステンレスドラム缶 タニコー 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ステンレス製ふぐの肝入れ容器+南京錠セット 大一産業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 アクアシステム 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ コーヒープレスボトル ビタントニオ(Vitantonio) 税込¥4,234 ¥3,849 ペールコック(一斗缶用) アクアシステム 税込¥61,578~ ¥55,980~ 時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械) 税込¥2,374~ ¥2,158~ (2) Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械) 税込¥4,356~ ¥3,960~ 秤量びん SIBATA(柴田科学) 税込¥26,378~ ¥23,980~ SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学) 税込¥9,458~ ¥8,598~ ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学) 税込¥2,418~ ¥2,198~ コマセバケツ(蓋付)角20 伸和 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コマセバケツ(蓋付)角25 伸和 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥811 ¥737 バスケットへ 扁平缶 瑞穂化成工業 税込¥934 ¥849 バスケットへ ポリパック 瑞穂化成工業 税込¥549 ¥499 バスケットへ Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業 税込¥76 ¥69 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品ガラス・樹脂・金属容器金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)密閉タンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります 一斗缶 ラボペール ドラム缶 保存缶 金属ボトル カップ/シャーレ/プレート 危険物輸送容器 金属容器関連商品 密閉タンク 寸胴鍋/タンク 加圧容器 金属容器用パッキン シェアする マイページ 最近見た商品