すべり止めテープ タイプA

すべり止めテープ タイプA TGK(東京硝子器械) すべり止めテープ タイプA TGK(東京硝子器械) すべり止めテープ タイプA TGK(東京硝子器械)

屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。
シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。)
特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。

仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40~60 引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上(目安60以下) 剪断接着力(N/cm2)70 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76274084 A YEL 50X5 50 5 0.8 アルミホイル ゴム系 36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 鉱物粒子 屋外使用可
4,000
3,990
4,389 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76274093 A GRE 50X5 50 5 0.8 アルミホイル ゴム系 36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 鉱物粒子 屋外使用可
4,000
3,990
4,389 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76274109 A BLA 100X5 100 5 0.8 アルミホイル ゴム系 36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 鉱物粒子 屋外使用可
7,300
7,290
8,019 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76274127 A GRE 100X5 100 5 0.8 アルミホイル ゴム系 36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 鉱物粒子 屋外使用可
7,300
7,290
8,019 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76274075 A BLA 50X5 50 5 0.8 アルミホイル ゴム系 36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 鉱物粒子 屋外使用可
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
76274118 A YEL 100X5 100 5 0.8 アルミホイル ゴム系 36(ステンレス面)(90度剥離強度)N/25mm 鉱物粒子 屋外使用可
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76274075 A BLA 50X5 02340475 A BLA 50X5 A BLA 50X5 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 02340475 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 1巻 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76274118 A YEL 100X5 02340441 A YEL 100X5 A YEL 100X5 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 02340441 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 1巻 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする