防塵マスク AURA 9322J+DS2 10枚

防塵マスク AURA 9322J+DS2 10枚 3M(スリーエム)

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。
3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。
ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
保管・携帯に便利です。使用時にはカップ状になります。

タイプ折りたたみ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.7) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均39) 排気抵抗(Pa)70以下(平均39) 質量(g)15.5以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)19 指定防護係数10 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76274224 9322J AURA
6,620
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする