曜日別特売

アネロパック・ケンキ10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
76274696
品番
A-09
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。
酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。
容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。
剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。
2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。

用途
嫌気性菌の薬剤感受性試験用1袋を2.5Lのジャーに使用
保管環境
要冷蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする