ワークルーペクリップタイプ

ワークルーペクリップタイプ TGK(東京硝子器械)

クリップをお持ちの眼鏡に取付けて使います。
クリップにレンズ2枚のセット品です。
超軽量(レンズ+クリップ=約14g~18g)で。長時間の使用でも重みを感じにくくなっています。
倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります。
ゴム管付きなので、眼鏡のレンズを傷つけません。

質量(g)レンズ+クリップ:約14(2x時)/レンズ+クリップ:約18(2.5x時) 倍率(倍)2・2.5 寸法(cm)作業距離:約25cm(2x時)/約18cm(2.5x時) 材質(レンズ)PXM光学樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76288023 1646-212
18,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする