曜日別特売

μテストチューブ 0.5mL 500本

μテストチューブ 0.5mL 500本 - TGK(東京硝子器械)
容量(mL)0.5仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762979450301020イエロー
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
762979540301030グリーン
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
762979630301040ブルー
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
762979270301000ナチュラル
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
762979360301010ローズ
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76297927030100002941391615-23-31-810301000 マイクロテストチューブ0.5mL TOHO(トーホー) 02941391マイクロテストチューブ0.5mLTOHO(トーホー)1袋(500個)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
76297936030101002941407615-23-31-820301010 マイクロテストチューブ0.5mL TOHO(トーホー) 02941407マイクロテストチューブ0.5mLTOHO(トーホー)1袋(500個)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする