※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
μテストチューブ 0.5mL 500本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
イエロー
グリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76297954
品番
0301030
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
グリーン
仕様
目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
0.5