※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
μテストチューブ 0.5mL 500本
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
色
ナチュラル
注文コード
76297927
品番
0301000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
色
ナチュラル
仕様
目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76297927
0301000
02941391
615-23-31-81
マイクロテストチューブ0.5mL
TOHO(トーホー)
1袋(500個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました