曜日別特売

撹拌遠心器 バレリーナ

撹拌遠心器 バレリーナ - 日伸理化

ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です。
振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました。
クリーンベンチ内でも使用できます。
ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。

モーター撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式架台1.5mL 12本用標準装備本体質量(kg)5使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz) 0.2Aスイッチ遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF最大回転数(min-1[r.p.m])5000(遠心部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×215×185振盪数(min-1[r.p.m])1600可変(撹拌部)遠心加速度1.5mL用:605xg/0.5mL用:580xg(遠心部)振盪方式偏心円運動(撹拌部)内容量1台
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317274NSD-12J
175,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする