ハイアガロース LM低融点 粉末
低融点・低ゲル化点アガロースです。
有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています。
核酸回収・クローニング・分析・プロッティング・ゲル内酵素法に最適です。
高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度。
規格粉末
容量(g)100
仕様EEO≦0.1ゲル化点:26℃~30℃(1.5%ゲル)融点≦65℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧200g/cm2(1%ゲル)硝酸塩≦0.1%灰分≦0.5%
内容量1本(100g)
低融点・低ゲル化点アガロースです。
有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています。
核酸回収・クローニング・分析・プロッティング・ゲル内酵素法に最適です。
高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度。