HEAT-LENSゴーグル 930XED

HEAT-LENSゴーグル 930XED TGK(東京硝子器械)

レンズ内面の水分付着を防ぐ「ヒートレンズ技術」を産業安全分野向けの保護ゴーグルに採用。
一般的なゴーグルは、レンズ表面に塗布した防曇コーティングが水滴となじむことでくもりにくくしていますが、「930XED」HEAT-LENSは、レンズ自体が発熱することでレンズ表面に水分を付着させないため、レンズがくもりません。
高機能くもり止めダブルレンズ採用
連続使用 約4時間。わずか95gの充電式ポータブルバッテリー。
眼鏡併用可能なシリコンフレーム
素早い装着性を実現する「SRベルト]
いつでも新品視界。ティアオフレンズ付き。(レンズ表面に取り付け可能なティアオフレンズ。汚れが付着しやすい現場でも1枚づつめくって使用できるため、コストパフォーマンスにも優れており、常にクリアな視界が実現可能。)

用途
高温多湿な梅雨時期や夏の現場
外気温と室温に差が出る冬の現場
粉じん流出が懸念される作業現場
安定したクリアな視界確保が必要な現場
その他、環境配慮が必要で換気が抑制される現場など
材質ベルト:織りゴム 色(フレーム)クリア レンズ外側:ポリカーボネート(ハードコート)、内側:ポリカーボネート(面発熱くもり止め) レンズ色クリア バッテリー容量(mAh)6000 消費電力(W)3.3 付属品ティアオフレンズ 20枚、リチウムイオンバッテリー、充電用USBコード、DCカールコード 質量(g)ゴーグル153/バッテリー180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×95 連続使用時間(時間)約6.5 材質(フレーム)シリコン 充電時間(時間)約6(ACアダプタから本製品を充電する場合)、約12(PCのUSBから本製品を充電する場合) 内容量1個
注意
※ゴーグルの重量は カールコードを含みます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76352877 930XED
33,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする