曜日別特売

マイクロチューブ 500本入

マイクロチューブ 500本入 - TGK(東京硝子器械)

操作性の良いマイクロチューブです。
ロック機構付きなので、振動、ボイルなどでキャップが開きにくく安心です。

本体寸法(mm)Φ10×40材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-80~110滅菌未滅菌オートクレーブの可否内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763600171222-01 KJ3061.5
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
763600261222-02 KJ327-32.0
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
763600171222-01 KJ30639236208KJ3061222-01 KJ306 マイクロチューブ レオナ 39236208マイクロチューブレオナ1セット(500本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
763600261222-02 KJ327-339236217KJ3271222-02 KJ327-3 マイクロチューブ レオナ 39236217マイクロチューブレオナ1セット(500本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする