画像準備中

マイクロチューブ 500本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76360017 品番1222-01 KJ306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作性の良いマイクロチューブです。
ロック機構付きなので、振動、ボイルなどでキャップが開きにくく安心です。

容量(mL)1.5 本体寸法(mm)Φ10×40 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-80〜110 滅菌未滅菌 オートクレーブの可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76360017 1222-01 KJ306 39236208 KJ306 マイクロチューブ レオナ マイクロチューブ レオナ 1セット(500本) 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする