TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76360026
品番
1222-02 KJ327-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作性の良いマイクロチューブです。
ロック機構付きなので、振動、ボイルなどでキャップが開きにくく安心です。
容量(mL)
2.0
本体寸法(mm)
Φ10×40
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-80〜110
滅菌
未滅菌
オートクレーブの可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76360026
1222-02 KJ327-3
39236217
KJ327
マイクロチューブ
レオナ
1セット(500本)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました